家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のリモコンボックスです。2サイズをラインナップ(H432/H592)。壁の厚みを利用して埋め込み設置することで、空間を狭めずに収納スペースを確保し、インターホンや給湯器などのリモコンをまとめることが可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。