アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000015LW
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。
壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。
また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/棚板1セット
材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
幅(mm)370
高さ(mm)592
奥行(mm)125
耐荷重(kg)10
内容量1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |