カード・マルチ便利ケース

カード・マルチ便利ケース - 日本紐釦貿易カード・マルチ便利ケース - 日本紐釦貿易カード・マルチ便利ケース - 日本紐釦貿易カード・マルチ便利ケース - 日本紐釦貿易カード・マルチ便利ケース - 日本紐釦貿易

お好みの生地を貼ったり、カバーをつけてオリジナルのカードケースとしてもお使いいただけます。

セット内容カード用ポケット×12、マルチポケット×1材質塩化ビニール寸法(幅W×高さH)(mm)100×135内容量1袋(5セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47345614J1405
2,900
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする