日本紐釦貿易
ショルダーストラップ
(2件のレビュー)
材質
合成皮革、金具:亜鉛合金
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47345980
S1210-B
黒
1
(調節可能)119~130
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
47345989
S1210-C
チョコ
1
(調節可能)119~130
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
47345998
S1210-E
ベージュ
1
(調節可能)119~130
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
47346007
S1215-B
黒
1.5
(調節可能)117~130
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
47346016
S1215-C
チョコ
1.5
(調節可能)117~130
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
47346025
S1215-E
ベージュ
1.5
(調節可能)117~130
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください