日本紐釦貿易
ショルダーストラップ
ナスカン付きで手作りのカバンやポーチにも簡単に取り付けることが出来ます。
斜め掛けができる便利な長さです。
材質
【ナスカン部分】キャスト
全長(cm)
最大130(ナスカンを含む)
持ち手
(幅)1cm
寸法(高さH×幅W)(cm)
(ナスカン部分)3.5×1.6
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47346296
S1140-B
黒、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
47346305
S1140-C
茶、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
47346314
S1140-E
ベージュ、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
47346330
S1140-N
紺、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
47346339
S1140-O
オーク、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
47346348
S1140-PI
ピンク、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
47346357
S1140-R
赤、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
47346366
S1140-SB
水、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
47346375
S1140-W
白、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
47346384
S1140-Y
黄、【ナスカン】アンティークゴールド
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください