曜日別特売

蓄熱式湯たんぽポカヌック

蓄熱式湯たんぽポカヌック - リンクサス(Linxas)蓄熱式湯たんぽポカヌック - リンクサス(Linxas)蓄熱式湯たんぽポカヌック - リンクサス(Linxas)蓄熱式湯たんぽポカヌック - リンクサス(Linxas)蓄熱式湯たんぽポカヌック - リンクサス(Linxas)

蓄熱式の湯たんぽです。蓄熱式でお湯の交換が不要、且つコードレス仕様なため、いつでもどこでも利用可能です。ふわふわで心地よい肌さわりで、専用収納ケースもついています。蓄熱時間が約10~15分と短いにもかかわらず、使用持続時間も4~5時間と長めです。

用途就寝時に。冷え込む夜に。寒い場所での暖とりに。冷えた足先、指先に。仕様(蓄熱時間)10~15分付属品専用ケース、取扱説明書ピーチ消費電力(W)約530温度(℃)60(蓄熱完了直後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×45×170主成分(蓄熱材)塩化ナトリウム水溶液電源(AC100V)(蓄熱充電)50/60Hz保証期間6か月使用時間(時間)4~5内容量1台
注意
※画像はイメージですので、実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。品質向上や生産時期により商品の仕様が変更される場合がありますが、予めご了承ください。蓄熱・使用時間は使用状況により異なります。ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みください。使用時は平らで安定した場所においてください。蓄熱作業は、布団や毛布などの上や中、また専用ケースに入れたままで行わないでください。斜め・縦・横などに向けたまま蓄熱しないでください。安全のために目の届くところで蓄熱してください。蓄熱プラグを差したままの状態で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47339165HAC3751
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】蓄熱式湯たんぽポカヌック ピーチ/アーモンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする