曜日別特売
モノタロウ

スリッパ コンフォートタイプ

スリッパ コンフォートタイプ - モノタロウスリッパ コンフォートタイプ - モノタロウスリッパ コンフォートタイプ - モノタロウスリッパ コンフォートタイプ - モノタロウスリッパ コンフォートタイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

シンプルなデザインで足入れしやすく、クッション性のあるウレタン素材を使用しております。
底面は滑りにくい素材仕様で快適な履き心地です。

用途室内用、来客用として材質(アッパー)PU、ポリエステル、(ソール)PVCブラック種類前あきタイプ内容量1足
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
サイズ(cm)
幅(cm)
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48659880BLACK/M(かかと)約35M2510.5内寸/約25.0、底寸/約26.0
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48659889BLACK/L(かかと)約30L2711内寸/約27.0、底寸/約28.0
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48659880
2025-10-31
用途: エステサロン
マリエンドリーサービス業

毎回の消毒もしやすく、履き心地が気持ちよくふんわりして足にも優しいです。

2025-11-10
用途: 来客用
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

大きくて履きやすいと思いましたが、男性には少し幅がきつい方もいたようです。布でないので、消毒などもしやすく、重宝してます。

2025-02-03
用途: 事務作業時に使用

お値段以上の商品で良かったです。サイズは今回「M」を購入しました。足のサイズは25.0でピッタリサイズ、のびてくると余裕がでてくると思います。26.0以上の方はLが良いと思います。

2が参考にしています
2025-04-15
用途: 社内室内での室内履き
サービス業

商品の基本的構造等には問題ないが、届いた商品の一足は表皮の接着不良品
(ソール接着不良で表皮が浮いた状態)
出荷前の検品は確実に願いたい
良品で有ればコスパ良好な商品であるが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする