モノタロウ

ネックアイス 28℃

ネックアイス 28℃ - モノタロウネックアイス 28℃ - モノタロウネックアイス 28℃ - モノタロウネックアイス 28℃ - モノタロウネックアイス 28℃ - モノタロウネックアイス 28℃ - モノタロウネックアイス 28℃ - モノタロウネックアイス 28℃ - モノタロウ

急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。

用途首回りを冷やす熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCM直径(Φmm)約20タイプ保冷剤入種類ネッククーラー融点(℃)約28固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15使用時間(時間)約2内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※冷却時間や持続時間は環境によって異なる場合があります。
※28℃を越える環境下では冷却されません。
※製品が破損または変形した場合は使用を中止してください。
※鋭いものの近く、火気の近くでは使用しないでください。破れるおそれがあります。
※万が一中身を誤飲したり、接触し異常がみられる場合は医師に相談してください。
※中身を食べたり、口に入れたりしないでください。
※本製品は保冷剤ではなく、冷却ネックチューブです。
※使用開始時にネックチューブの材質上ねばつきがあることがありますので、その際は水で洗い流してください。
※保存上表面の乾燥により微量の粒子(粉状)が浮き出る場合がございます。気になる場合は水で洗い流してからご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867087-ブルーM約120±5約100約150
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り3900点です
47867096-ブルーL約130±5約120約175
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り10999点です
47867105-ホワイトM約120±5約100約150
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り3800点です
47867114-ホワイトL約130±5約120約175
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り3600点です
06522105-グリーンL約130±5約120約175
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り2100点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする