iPhone15 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 貼り付けツール付

iPhone15 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 貼り付けツール付 - エレコムiPhone15 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 貼り付けツール付 - エレコムiPhone15 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 貼り付けツール付 - エレコムiPhone15 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 貼り付けツール付 - エレコムiPhone15 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 貼り付けツール付 - エレコムiPhone15 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 貼り付けツール付 - エレコムiPhone15 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 貼り付けツール付 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプの画面保護ガラスです。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容画面保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 15 Pro Max内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47350898PM-A23DFLGGBL
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする