曜日別特売

iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面ガラスクリア 硬度9H

iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面ガラスクリア 硬度9H - エレコムiPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面ガラスクリア 硬度9H - エレコムiPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面ガラスクリア 硬度9H - エレコムiPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面ガラスクリア 硬度9H - エレコムiPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面ガラスクリア 硬度9H - エレコムiPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面ガラスクリア 硬度9H - エレコムiPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 背面ガラスクリア 硬度9H - エレコム

弾力性のあるTPUと高硬度ガラスの2素材構造で、端末の美しさを損ねず保護するハイブリッドガラスケースです。
背面に特有の美しさと触り心地を持つ、リアルガラスを採用しています。
表面硬度9Hのガラスを採用しており、ケース表面の傷を防止します。
表面硬度は実力値です。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ガラスクリア対応機種iPhone 15対応【ワイヤレス充電】○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47351790PM-A23AHVCG1CR
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする