曜日別特売

iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 薄型 スタンド機能付 ステッチ カードケース機能付

iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 薄型 スタンド機能付 ステッチ カードケース機能付 - エレコムiPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 薄型 スタンド機能付 ステッチ カードケース機能付 - エレコムiPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 薄型 スタンド機能付 ステッチ カードケース機能付 - エレコムiPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 薄型 スタンド機能付 ステッチ カードケース機能付 - エレコムiPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 薄型 スタンド機能付 ステッチ カードケース機能付 - エレコムiPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 薄型 スタンド機能付 ステッチ カードケース機能付 - エレコムiPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 薄型 スタンド機能付 ステッチ カードケース機能付 - エレコム

便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石ブラック対応機種iPhone 15対応【ワイヤレス充電】○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47353314PM-A23APLFYBK
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする