iHelp
荷締めゴムロープ
運搬時などの荷締めに
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に
アウトドアやレジャーなどの固定結束に
材質
フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール
安全荷重(kg)
50
最大使用荷重(kg)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ロープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47829540
WFR-900
グリーン
0.9
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
47829524
WFR-600
レッド
0.6
オープン
取扱い終了
47829549
WFR-1200
ブルー
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください