曜日別特売

シフトノブ スパーク 150mm

シフトノブ スパーク 150mm - MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ スパーク 150mm - MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ スパーク 150mm - MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ スパーク 150mm - MAD MAX(マッドマックス)

内装アート系パーツの必需品!!

用途内装ドレスアップ付属品(アダプター)10×1.25、8×1.25全長(mm)150オレンジ口径(Φmm)12×1.25適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ<UD>2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン<日産>2t アトラス<マツダ>2t タイタン【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車<ダイハツ> コラムシフト車<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車内容量1本
注意
※使用上の注意この商品はアクリル樹脂(PC材)で成形されております。素材の特性上下記の洗剤又は薬品に触れるとケミカルクラック(亀裂のようなもの)が発生する場合が御座います。ケミカルクラックが起こりやすい薬品メタノール、エタノール、ベンゼン、石油ベンジン、アセトン、酢酸、ガソリン灯油、ケロシン、シリコーン(プラスチックシリコーンは含まない)ケミカルクラックとは樹脂に応力と薬品が関わることで起こる割れの事です。なお、ケミカルクラックを起こした製品をそのまま使用するのはお控えください。万が一薬品が付着してしまった場合は濡れた布でしっかりとふき取り乾かして下さい。また、ケミカルクラックは製品不良では御座いません。これらの症状に対する、交換・返品対応はお受付することが出来ませんので、ご了承下さい。注意事項 ご購入前にシフトの口径サイズを計測の上お買い求め下さい。撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47821806MM75-0060-OR
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする