馬印
KU型屋外用掲示板 幕板付(壁付タイプ)
壁付型の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板付。
仕様
【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚
付属品
ピン6個
材質(本体)
アルミ
タイプ
壁付
使用場所
屋外用
錠前
プッシュ錠
外寸法・奥行(mm)
105
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47825875
KU912A-708
グリーン
1200×900
1260
1035
708
¥
220,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825884
KU912A-711
クールグレー
1200×900
1260
1035
711
¥
220,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825900
KU912A-712
アイボリー
1200×900
1260
1035
712
¥
220,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825909
KU918A-708
グリーン
1800×900
1860
1035
708
¥
256,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825918
KU918A-711
クールグレー
1800×900
1860
1035
711
¥
256,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825927
KU918A-712
アイボリー
1800×900
1860
1035
712
¥
256,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825936
KU218A-708
グリーン
1800×1200
1860
1335
708
¥
328,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825945
KU218A-711
クールグレー
1800×1200
1860
1335
711
¥
328,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825954
KU218A-712
アイボリー
1800×1200
1860
1335
712
¥
328,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。