曜日別特売

丸形ホットカーペット 90×90cm

丸形ホットカーペット 90×90cm - コイズミ(小泉成器)丸形ホットカーペット 90×90cm - コイズミ(小泉成器)丸形ホットカーペット 90×90cm - コイズミ(小泉成器)丸形ホットカーペット 90×90cm - コイズミ(小泉成器)丸形ホットカーペット 90×90cm - コイズミ(小泉成器)丸形ホットカーペット 90×90cm - コイズミ(小泉成器)
材質【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%幅(mm)900質量(kg)1.4高さ(mm)1奥行(mm)900消費電力(W)36コード長さ(m)【電源側】1.8、【本体側】0.54安全装置温度過昇防止・短絡感知回路温度制御マイコン制御/電子ハイブリット制御電気代の目安【強】1円(1時間あたり)消費電力量(Wh)【強】36(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約42内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47827625KDC03213H
オープン
8,190
9,009(税込)
4日以内出荷
返品不可
47827634KDC03213P
オープン
8,190
9,009(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする