上村産業(上村シート)
糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒)
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
0.35
備考
周囲加工なし
幅(cm)
203
質量(g/m)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827808
pvc-035-2030-10
100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47827817
pvc-035-2030-15
150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47827826
pvc-035-2030-20
200
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47827835
pvc-035-2030-25
250
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47827844
pvc-035-2030-30
300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47827860
pvc-035-2030-35
350
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47827869
pvc-035-2030-40
400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47827878
pvc-035-2030-45
450
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47827887
pvc-035-2030-50
500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。