馬印
ホルダーレール表示板
アクリルプレート(3mm厚)を落とし込み式レールに入れて表示が出来ます。40mm×100mmのアクリル板が最大140枚表示できます。
仕様
表示板
付属品
吊金具
最大表示
140枚(プレート1枚40×100mm)
外寸法・幅(mm)
1210
外寸法・高さ(mm)
700
表面仕様
ベルエース(クールグレー)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※アクリルプレートは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47824920
KFR1207
¥
77,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません