オーミケンシ
タオル地ウエス
吸水力抜群のタオル地ウエス。機械・工具などの油汚れや水の拭き取りに便利です。
用途
水分、機械油の拭き取りに
材質
綿100%
質量(g)
1枚:約26
入数(枚)
10
寸法(cm)
29×40(約)
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47829409
35022
ホワイト
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
47829418
35023
ブルー
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
47829427
35024
ピンク
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください