IKURATOOLS(育良精機)
ウェッジグリップ
縦幹線の経路に設置、2ウェイで使用可能です。
コロはワンタッチで開閉できます。
クランプアームはバックル式なので簡単で確実にご開閉できます。
緊急停止スイッチも搭載しております。
質量(kg)
吊下げ型:26/置き型:32
グリップ長さ(mm)
300
適合ケーブル外径(Φmm)
20~80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
吊下げ型:410×200×650/置き型:380×290×680
安全最大荷重(kN)
2.94
内容量
1台
注意
※荷重は目安であり能力を保証するものではありません。
※ケーブル及びゴムパッド表面を脱脂状態に保ち十分に注意を払って作業を行って下さい。
※個人宅様への配送は出来かねます。
※本機はΦ80を超えるものは通過することができません。
※ワイヤネット(あみさ)やプーリングアイ等も含めてΦ80mm以下のものをご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47822585
ISK-WG2080M
¥
560,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません