CAPTAIN STAG
1LEDヘッドライト230V
連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質
レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール
質量(g)
ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×102×37(ブラケット除く)
照度(Lx)
ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2
ライト種類
白色LED
光度(cd)
ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200
取付径(Φmm)
19.0~25.4
明るさ(Lm)
280
内容量
1個
注意
※単4乾電池4本(別売)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826810
Y-4281
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47826819
Y-4282
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47826828
Y-4283
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください