UDアクティブパネル(透明ボード仕様)

UDアクティブパネル(透明ボード仕様) - 馬印UDアクティブパネル(透明ボード仕様) - 馬印UDアクティブパネル(透明ボード仕様) - 馬印UDアクティブパネル(透明ボード仕様) - 馬印

圧迫感のないボードで視野を狭めません。ホワイトボードマーカーの使用が可能です。

仕様片面仕様付属品グラスボードマーカー(6色 各1本)、専用イレーザー、粘着糊付マグネットテープ材質表面:特殊コーティングアクリル板、フレーム:アルミ ベース:スチール幅(mm)947質量(kg)15透明高さ(mm)1850奥行(mm)557内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47824694UDTP306K
94,000
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする