曜日別特売

ボードパーティション(板面)BLACK 両面有孔ボードブラック

ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック - 馬印ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック - 馬印ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック - 馬印ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック - 馬印ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック - 馬印ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック - 馬印ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック - 馬印ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック - 馬印

スタイリッシュな黒のパーティション。スネークフック(オプション)の使用してのパネル展示やリーフレットホルダー(オプション)を取付する事ができます。板面のみとなりますので設置にはアルミポールが必要となります。

仕様有孔ボード(ブラック塗装)付属品無しブラック高さ(mm)1800タイプ両面適合品番(アルミポール)AR32T18B1、AR32T18B2、AR32T18B4など内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面のみ!アルミポールが別途必要となります。また、お客様のレイアウトパターンにより必要な板面数とポール数が異なります。詳細は画像の取付レイアウト例1~5をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47824938APR306K900860×1760
42,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47824947APR406K12001160×1760
54,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする