曜日別特売

USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電

USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 - StarTech.comUSB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 - StarTech.comUSB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 - StarTech.comUSB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 - StarTech.comUSB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 - StarTech.com

高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換
USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応
高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠
用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応

用途
USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電
USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電
USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続
USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能
高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47821499CC1M-40G-USB-CABLE
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする