CAPTAIN STAG
3LEDヘッドライト227・SLIM
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質
本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×37×95
ライト種類
LED
光度(cd)
160
取付径(Φmm)
19.0~25.4
内容量
1個
注意
※単4形乾電池3個使用別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826767
Y-4692
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47826758
Y-4691
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください