曜日別特売

のぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート

のぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート - StarTech.com

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン
ぴったりフィット:アスペクト比16:9の19.5インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:443 x 240mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能

保証期間2年視野角60度(左右30度)適合モニターサイズ19.5インチRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率最大51%アスペクト比16対9のぞき見防止反射防止ブルーライトカット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782157819569-PRIVACY-SCREEN
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする