IKURATOOLS(育良精機)
四面コロアタッチメント
パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。
ローラー高さ調整可能です。
ワンタッチ開閉できます。
用途
ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
内容量
1台
注意
※逆さで使用の際は、落下しないようケーブルラック等に確実に固定して使用して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
最大通過物径(Φmm)
安全最大荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47822628
ISK-PBH65
ISK-PB203M
4.5
65(逆さ使い40)
0.98
¥
54,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47822637
ISK-PBH100
ISK-PB203
6.2
100(逆さ使い65)
0.98
¥
54,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47822646
ISK-PBH200
ISK-PB403
6.3
100(逆さ使い65)
1.96
¥
68,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68765965
ISK-PBH180
ISK-PB180
6
100(逆さ使い65)
0.98
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください