コイズミ(小泉成器)
USBガウン
仕様
水洗いOK
材質
【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%
幅(mm)
690
質量(kg)
1
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1200
消費電力(W)
5
コード長さ(m)
(電源側)約0.14
表面温度(℃)
約45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827564
KDW05224U
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください