IKURATOOLS(育良精機)
インターボックス(ケーブルプルダウン用)
ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
出力電圧(V)
三相200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
192×300×470
送り速度(mm/min)
4000~14000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
質量(kg)
電源(V)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47822594
ISK-V100PD
0.75
12
単相100(50/60z)
入力:2.8(アース極付コンセント)
¥
255,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47822610
ISK-V200PD
3.7
12.5
単相200(50/60z)
入力:2.8
¥
300,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください