ファブリックサイクルカバー スポーツ・クロスバイク 700C対応

ファブリックサイクルカバー スポーツ・クロスバイク 700C対応 - CAPTAIN STAGファブリックサイクルカバー スポーツ・クロスバイク 700C対応 - CAPTAIN STAG

しなやか、破れにくいポリエステル100%。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。マジックテープでまくれ、風飛び防止。裾を絞ってコードロックでしっかり固定。対応車種:クロスバイク・ロードバイク700c(
ハンドル幅60cmまで)、マウンテンバイク20~26インチ(
ハンドル幅60cmまで)、軽快車20~26インチ(
後バスケット装着車除く・チャイルドシート装着車除く)、電動アシスト自転車20~24インチ(
後バスケット装着車除く・チャイルドシート装着車除く)

仕様(初期対水圧)400mm材質生地:ポリエステル、糸の仕様:62Dシルバー寸法(cm)190×89内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47826968Y-3420
3,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする