馬印
クリーンボード・Cタイプ木目調ホワイトボード
木目調であらゆるシーンにマッチするホワイトボードです。
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質
枠:樹脂
高さ(mm)
900
材質(表面)
ホーローホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
1200
1800
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47824737
RCH34-WW
1200
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47824746
RCH34-WT
1200
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47824755
RCH34-WM
1200
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47824764
RCH34-WC
1200
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47824780
RCH36-WW
1800
¥
53,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47824789
RCH36-WT
1800
¥
53,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47824798
RCH36-WM
1800
¥
53,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47824807
RCH36-WC
1800
¥
53,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。