馬印
木枠ボード(スチールグリーンボード)
額縁風木枠のチョークボードです。
付属品
POPゲルチョーク(白)・吊具
材質
板面:スチールグリーン(マグネット・チョーク使用可)、板面:スチール、枠:木製
色
グリーン
種類
チョーク用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効)437×289、(板面)494×346
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47824554
866SM1
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません