BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児

BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 - bitstrong

・単回使用により交差感染を防ぎます。
・カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。
・ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。
・適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。
・JIS T3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換コネクタA26が付属しています。

用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質TPU(カフ・チューブ)半透明質量(g)14周長(mm)80~150コネクタ(付属)A26適応新生児医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104チューブ長さ(mm)210カフ寸法(mm)267×56医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(5個)
注意
※適合するサイズのカフを使用してください。
※複数の患者に使用しないでください。
※ご使用中の血圧計側コネクタとの接続性は、掲載の寸法図でご使用中のコネクタとの相似を確認してください。
※円錐部分が短くても機能は同じですが、血圧計側のコネクタの穴の深さにより固定されないことがあります。
※篏合しない場合は、ご使用中のコネクタに取り替えてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782728498230305026
4,550
5,005(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする