サーモ混合栓

サーモ混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
オールメッキで高級感のある浴室に。パイプの長さは170mmです。
取付寸法:120~200※取付後、水漏れの有無をお確かめください。

用途浴室の混合栓として取付寸法120~200(m)取付穴径(Φmm)120000~200000パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47824290K18C一般地用
40,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
47824299K18CK寒冷地用
42,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする