曜日別特売

徳用雑巾セット 50枚入り

徳用雑巾セット 50枚入り - オーミケンシ徳用雑巾セット 50枚入り - オーミケンシ
(1件のレビュー)

50枚入りの徳用雑巾セット。
ウエスとしてのご利用にもおすすめな大容量タイプです。

用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとしてホワイト混率(%)綿100寸法(cm)約20×30質量(g/枚)約31繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829400603
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 会社内清掃
建設業・工事業

主に床の清掃時に使用しております。使い勝手がよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする