曜日別特売

【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ホワイトボード

【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ホワイトボード - 馬印【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ホワイトボード - 馬印【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ホワイトボード - 馬印【オーダー】ブラック枠 ビジネス上下ホワイトボード - 馬印

2枚の板面を上下する事で省スペースを活用できるボードです。

用途ホワイトボード付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個材質表面:ホーローホワイトボード、無地高さ(mm)2300~3100タイプマーカー用奥行(mm)75サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※粉受は、付属しません。ご注文の際はには床から天井までの高さを指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47826645BHCU66K1910
オープン
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826654BHCU46K1310
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする