コイズミ(小泉成器)
ムーミン USBブランケット 90x60cm
消費電力(W)
5
仕様
水洗いOK
材質
【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%
幅(mm)
900
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
1
奥行(mm)
600
コード長さ(m)
(電源側)約0.95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
高さ(mm)
幅(mm)
コード長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827546
KDHMN001U
5
1
900
(電源側)約0.95
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください