超音波式 パーソナル加湿器

超音波式 パーソナル加湿器 - コイズミ(小泉成器)超音波式 パーソナル加湿器 - コイズミ(小泉成器)超音波式 パーソナル加湿器 - コイズミ(小泉成器)超音波式 パーソナル加湿器 - コイズミ(小泉成器)超音波式 パーソナル加湿器 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)100質量(kg)0.15高さ(mm)134奥行(mm)100電源USB給電タンク容量(mL)約300定格加湿能力(mL/H)35連続加湿時間(時間)約8加湿方式超音波式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47827607KHM0319Pピンク
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
返品不可
47827616KHM0319Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする