曜日別特売

Hill&Fields ステンレスボトル

Hill&Fields ステンレスボトル - イエロースタジオ

水彩画のようなイラストのランチシリーズ
木目調&繊細な線画が特徴のステンレスボトル。
軽くて、持ちやすいサイズです。
広口で飲み物を注ぎやすく、氷も入れやすい。
真空二重構造の優れた保温・保冷力。
少ないパーツでお手入れも簡単です。
女性にちょうど良い400mlサイズ。

材質本体・フタ:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン寸法(mm)68×68×163容量(mL)400内容量1個
注意
※食器洗乾燥機・電子レンジ:使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782242772170オリーブ220
2,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
4782241872182ホワイト235
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする