CAPTAIN STAG
1W 1LEDライト 213
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質
体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
ヘッドライト:42、ブラケット:28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×105×40(ブラケット除く)
照度(Lx)
約20
ライト種類
高輝度白色LED
光度(cd)
約2000
取付径(Φmm)
19.0~25.4
内容量
1個
注意
※単3形電池2個(別売)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826785
Y-4849
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47826794
Y-4850
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください