馬印
マルチフックS(有孔ボード用フック)
有孔ボード用マルチフックです。
仕様
【ピッチ】30mm【D】40mm
材質
スチール
耐荷重(kg)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47824509
9-MHS
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください