曜日別特売

バーギー折りたたみ20インチ外装6段

バーギー折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGバーギー折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGバーギー折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGバーギー折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGバーギー折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGバーギー折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGバーギー折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGバーギー折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAG

折りたたみ型ファットバイク。乗り降りしやすい低床ロングフレーム。現場や工場内をタイヤ幅70mmの極太ブロックタイヤで安定走行。常時点灯大型砲弾ライト装備。ライトの破損防止を兼ねた大型フロントパイプキャリア。車体を安定して立てる両立スタンド。大型サドル仕様で外装6段変速することで快適走行。

仕様シートポスト径:鉄Φ28.6×500mm材質フレーム:鉄、ハンドル・ステム:鉄、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ幅(mm)585質量(kg)22高さ(mm)1040奥行(mm)1740ハンドル高さ(mm)980~1020タイヤサイズ20×2.80サドルの高さ(mm)780~950収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×950×960変速段数6段変速内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47827074YG-1415マットブラック
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47827090YG-1416アーミーベージュ
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47827099YG-1417アーミーグリーン
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47827108YG-1418グローイングレッド
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする