馬印
大型平面黒板 スチールグリーン アルミ枠
スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様
ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン
付属品
ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
色
グリーン
種類
チョーク用
材質(枠)
アルミ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!木枠は組み立てが必要となります。木枠塗装はされておりません。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826496
SA38
2400×900
¥
72,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826505
SA310
3000×900
¥
86,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826514
SA48
2400×1200
¥
88,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826530
SA410
3000×1200
¥
108,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。