コイズミ(小泉成器)
電気毛布(敷き)うるおいタッチ 140x80cm
材質
【表面地】糸レーヨン51%、ポリエステル37%、ナイロン12%、パイル糸(毛羽部分)ポリエステル100%、/【発熱布】ポリエステル100%
幅(mm)
1400
質量(kg)
1.1
品番
(コントローラー)KMC-58
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
(電源側)約1.9/(本体側)約0.6
機能
ダニ退治
電気代の目安
約1.1円 (1時間あたり)
消費電力量(Wh)
約35(1時間あたり)
表面温度(℃)
(中央)約51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827440
KDS50237M
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください