電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm

電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm - コイズミ(小泉成器)電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm - コイズミ(小泉成器)電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm - コイズミ(小泉成器)電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm - コイズミ(小泉成器)電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm - コイズミ(小泉成器)電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm - コイズミ(小泉成器)電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm - コイズミ(小泉成器)電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm - コイズミ(小泉成器)
材質【たて糸】ポリエステル100%/【よこ糸(毛羽部分)】ポリエステル70%、アクリル30%幅(mm)1400質量(kg)0.8品番(コントローラー)KMC-52高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6電気代の目安約1.1円 (1時間あたり)消費電力量(Wh)約35(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約53切タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47827467KDS50238T
オープン
8,090
8,899(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする