コイズミ(小泉成器)
電気カーペット 177×177cm
材質
【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%
幅(mm)
1770
高さ(mm)
6
奥行(mm)
1770
コード長さ(m)
約1.5
安全装置
温度過昇防止・短絡感知回路
表面温度(℃)
(中央)約45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
電気代の目安
消費電力量(Wh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827686
KDC20237
4.3
520
【強】10.2円(1時間あたり)
【強】330(1時間あたり)
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47827659
KDC20226
5.2
260
【強】6.8円(1時間あたり)
【強】250(1時間あたり)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください