コイズミ(小泉成器)
セラミックヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827327
KPH1235G
360
2.9
グリーン
295
130
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47827528
KPH1223W
285
3.5
ホワイト
670
225
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください