CAPTAIN STAG
3Dファブリックサイクルカバー 800 クイック&イージー プラス スタンダード
さっと開いてさっと掛ける。カバーを外さずバッテリーを着脱可能。対応車種:チャイルドシート無し前後バスケット付き自転車、電動アシスト自転車20~27インチ
仕様
(初期対水圧)800mm
材質
生地:ポリエステル、糸の仕様:70D
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×195×99
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826898
Y-3432
¥
4,580
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください