曜日別特売

ファブリックサイクルカバー スモール

ファブリックサイクルカバー スモール - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

しなやか、破れにくいポリエステル100%。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。マジックテープでまくれ、風飛び防止。裾を絞ってコードロックでしっかり固定。対応車種:幼児車12~18インチ。子供車20インチ。ジュニアマウンテン20インチ。

仕様(初期対水圧)400mm材質生地:ポリエステル、糸の仕様:62Dシルバー寸法(奥行D×高さH)(cm)172×85内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47826925Y-3306
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 屋外
建設業・工事業

耐久性もまぁまぁありそうなので、一年ぐらいは期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする