アスベル
タイトロック 長角LL
材質
本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
(1個あたり)1100
質量(g)
(1個あたり)112
耐熱温度(℃)
本体・フタ:140、パッキン(約):180
耐冷温度(℃)
本体・フタ:-20、パッキン:-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)14.5×20.1×7
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47828867
3710
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください