馬印
リングホルダー(有孔ボード用フック)
有孔ボード用リングホルダーです。
仕様
【ピッチ】30mm【Φ】81mm
材質
スチール
耐荷重(kg)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47824527
9-RH
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください